Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Malaga 550+ Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Malaga 550+ Rucksack Schwarz
Cullmann Malaga 550+ Rucksack Schwarz
Cullmann Malaga 550+ Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-49469901
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90440
EAN/GTIN:
     4007134019690
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Der MALAGA BackPack 550+ ist als Rucksack auch für größere Touren geeignet. Auch bei ihm liegt der Fokus auf Qualität und Funktionalität. Die Ausstattung des MALAGA BackPack 550+ bietet Raum für alles, was der Fotograf auf Tour braucht: Dank der Stativbefestigung kann das Stativ einfach mitgenommen werden. Zwei Seitentaschen bieten schnellen Zugriff ohne den Rucksack abzunehmen – praktisch, um dort beispielsweise die Trinkflasche zu verstauen. In der Fronttasche im A4-Format finden verschiedene Dinge wie Reiseunterlagen oder ein Block Platz. Im Innern setzt sich das Platzangebot fort – und berücksichtigt, dass unterwegs mehr Zubehör benötigt wird. Das iPad-Fach mit 9,7 Zoll Größe, ein Kugelschreiberfach und zwei Taschen mit Neopren-Material bieten Sicherheit und Schutz für Laptop und mehr. Die flexible Inneneinteilung passt sich an unterschiedliche Kameras und verschiedenes Zubehör an. Der stabile Boden bietet optimalen Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
672 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.