Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC34520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC34520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS PPIC34520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS PPIC34520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-49477279
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC34520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff
Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready
Die ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Wandmontageset
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP / IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA2-PSK
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
800 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
DC-Ausgang Volt
5
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Technische Details
Übermittlungstyp
17 dBm
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
12 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
105 mm
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
370 g
Paketgewicht
940 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
WLAN
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
45 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.