Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SPTX/I Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis SPTX/I Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
Allied Telesis SPTX/I Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-52136545
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPTX/I
EAN/GTIN:
     767035211749
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Merkmale
Plug
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.