Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX
Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX
Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX
Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX
Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX
Asrock X399M Taichi AMD X399 Socket TR4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-52939503
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB7B0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677335033
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Design mit 11 Phasen
Ausgestattet mit einem 11-Phasen-Design für die Stromversorgung und zuverlässigen Komponenten bietet dieses Mainboard eine komplett gleichmäßige Energiezufuhr für die CPU. Auf diese Weise offeriert dieses Mainboard nicht nur eine unerreichte Overclocking-Kapazität sondern auch die bestmögliche Systemstabilität und eine erhöhte Leistung bei zugleich niedrigsten Temperaturen. Für anspruchsvolle Gamer und Extrem-Overclocker.

Digitales IR-PWM
Der onboard verbaute, digitale IR-PWM-Controller liefert die präzisesten und stabilsten Ströme, so dass Nutzer die optimale Leistung erhalten.

8-Lagen-PCB / Bessere DDR4-Leistung
Das 8-Lagen-PCB kommt mit vier inneren Lagen mit zwei Unzen Kupfer, die für eine zuverlässige Signalweiterleitung, saubere Strommuster, niedrige Temperaturen und eine höhere Energieeffizienz beim Overclocking sorgen! Auf diese Weise ist das PCB in der Lage die neuesten DDR4-Module mit den extremsten Geschwindigkeiten zu unterstützen!

Dr. MOS
Dr. MOS wurde dafür optimiert, die Spannung und Temperatur jeder einzelnen Phase zu überwachen, so dass die CPU mit gleichmäßigeren und saubereren Strömen versorgt werden kann, was wiederum die Leistung und die OC-Fähigkeit verbessert.

Getrenntes Design für die CPU-Stromversorgung
Anders als herkömmliche Stromanschlüsse, die nah beieinander auf einer Seite des Mainboards liegen, hat ASRock die Anschlüsse getrennt und auf entgegen gelegenen Seiten des Mainboards angeordnet, um breitere Leiterbahnen für das CPU-VRM zu ermöglichen. Dieses Design bietet eine bessere Versorgungseffizienz und niedrigere Temperaturen, wodurch die Systemstabilität erhöht und das Overclocking-Potential vergrößert wird.

Dual Intel® LAN
Benutzer können an der hinteren I/O-Blende dieses Mainboards zwei LAN-Kabel anschließen. Dual-LAN mit aktivierter Teaming-Funktion ermöglicht es diesem Mainboard die maximale Übertragungsrate zu verdoppeln, indem zwei Einzelverbindungen als eine Verbindung verwaltet werden. So wird Datenübertragung noch effektiver.

Dualband-WLAN nach 802.11ac
Niemand hat die Zeit für ein schwaches WLAN-Signal oder ein träges Internet! Aus diesem Grund kommt dieses Mainboard mit einem WLAN-Modul nach 802.11ac (2,4G / 5G WiFi) mit Unterstützung für kabellose Netzwerke und Bluetooth v4.2.

Dreimal Ultra M.2
Drei der weltweit schnellsten Ultra-M.2-Slots mit PCIe-Gen3-x4-Anbindung mit einer Transferrate von bis zu 32 Gb/s. Zudem werden M.2-Module mit SATA3 (6 Gb/s) unterstützt.

Unterstützt M.2 mit Typ 22110
Bereit für noch höhere Kapazitäten und Geschwindigkeiten. M.2-NVMe-SSDs mit Typ 22110 erfüllen den Wunsch nach Leistung.

XXL-Kühlkörper mit Aluminiumlegierung
Ein extragroßer Kühlkörper mit Aluminiumlegierung sorgt für eine effektive Wärmeabführung vom MOSFET und dem Chipsatz, so dass Ihr ganzes System zuverlässiger funktioniert.

Hochwertige 60A-Spule für die Stromversorgung
Im Vergleich zu herkömmlichen Spulen verfügen die neuen Premiumspulen für die Stromversorgung über einen dreimal so hohen Sättigungsstrom, so dass das Mainboard eine verbesserte Vcore-Spannung bietet.

Legierte Premiumspulen für den Speicher
Speziell entwickelt, um die Stromversorgung des Speichers zu regulieren, sind die neuen, legierten Spulen hochgradig resistent gegen magnetische Einwirkungen und Hitze. Auf diese Weise kann das Mainboard einen zuverlässigeren und stabileren Strom liefern.

Dr. MOS
Das Dr.-MOS-Design verfügt über die neueste SPS-Technologie (Smart Power Stage). Es wurde für die Spannungs- und Temperaturüberwachung einer jeden einzelnen Phase optimiert, so dass die CPU mit gleichmäßigeren und reineren Strömen versorgt wird. Dadurch werden die Leistung und die Overclocking-Fähigkeiten verbessert.

12K-Black-Caps von Nichicon
Hochwertige 12K-Black-Kondensatoren mit einer Lebenserwartung von mindestens 12.000 Stunden. Verglichen mit den Gegenstücken auf anderen High-End-Mainboards, die lediglich eine Lebenserwartung von 10.000 Stunden aufweisen, bieten die von ASRock verwendeten 12K-Black-Caps von Nichicon eine 20 Prozent höhere Lebenserwartung und bieten eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit.

I/O Armor
Eine neu entwickelte Schutzabdeckung für all die kritischen Bauteile nahe dem hinteren I/O-Schild des Mainboards, die Schäden durch elektrostatische Ladung verhindern kann.

Mattschwarzes PCB
Ein neues, mysteriöses Farbschema aus Mattschwarz und Kupferfarbe, das zu den namhaften Komponenten auf ASRocks High-End-Mainboards passt.

Hochverdichtetes Glasfaser-PCB
Das hochverdichtete Glasfaser-PCB reduziert die Lücken zwischen den PCB-Lagen, um das Mainboard vor Kurzschlüssen durch Feuchtigkeit zu schützen.

BIOS-Flashback
Erhalten Sie die komfortabelste BIOS-Flash-Funktion, die nur einen einfachen Klick erfordert. Anwender können auf einfache Weise das neueste BIOS nur mit USB und einem Netzteil einspielen. Es werden keine CPU, kein RAM und keine anderen Komponenten benötigt.

U.2-Anschluss
U.2 ist für den Anschluss einiger der weltweit schnellsten U.2-SSDs mit PCIe-Gen3-x4-Anbindung vorgesehen.

PCI-E STEEL SLOT
Die fortschrittlichen PCI-E-Steel-Slots sind mit einer massiven Abdeckung versehen, die vor Signalinterferenzen im Zusammenhang mit der Grafikkarte schützt. Zudem sorgen sie dafür, dass auch schwere Grafikkarten immer sicher in den PCI-E-Slots verbaut sind.

Purity Sound™ 4
Es ist an der Zeit, das klarste Sound-Erlebnis mit ultrahoher Qualität zu erleben. Purity Sound 4 ist eine Kombination aus verschiedenen Hardware- und Software-Lösungen für die Sound-Ausgabe. 7.1-CH-HD-Audio mit dem neuesten Soundchip ALC1220 von Realtek, individuelle PCB-Lagen für den rechten und linken Audiokanal, 120 dB SNR DAC und weiteren Technologien liefern die knackigsten Sound-Effekte.

Dual USB 3.1 Gen2 (Type-A + Type-C)
Ein Paar onboard verbauter USB-3.1-Anschlüsse vom Typ-A und Typ-C für Transferraten von bis zu 10 Gbps.

RGB LED
Bauen Sie Ihr eigenes farbenfrohes System! Die AURA-RGB-LED-Leisten und Header ermöglichen Nutzern den Anschluss von LED-Strips, um auf einfache Weise einen einzigartigen PC zu erschaffen. Das ASRock-Utility für die RGB LED kann direkt oder über das All-in-One-Utility über das ASRock Live Update und den APP-Shop heruntergeladen werden!

A-Tuning
A-Tuning ist ASRocks Mehrzweck-Software mit einem neuen Interface, mehr Features und verbesserten Werkzeugen!

Live Update & APP Shop
Der ASRock APP Shop wurde entwickelt, um Ihnen mehr Komfort zu bieten. Wir bieten Kunden verschiedene Apps und Support-Software zum Download an. Sie können so auf einfache Weise Ihr System optimieren und Ihr Mainboard auf dem neuesten Stand halten. Alles mit dem ASRock APP Shop.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket TR4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ Threadripper™: The Second Generation
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Quad-GPU SLI, SLI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X399
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64
Zertifizierung
FCC, CE, ErP/EuP
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Plug
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I211-AT
Wake-on-LAN bereit
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Sonstige Funktionen
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Nebenkosten inklusive
Ja
Anzahl der M.2 (E) Slots
1
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard matx so tr4, amd mainboard, asrock mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.