Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SK312GDZ Laser Level Bezugspegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SK312GDZ Laser Level Bezugspegel
Makita SK312GDZ Laser Level Bezugspegel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-53123753
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK312GDZ
EAN/GTIN:
     0088381832557
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Ladegerät Werkzeugakku
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1500 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
20 h
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Merkmale
Levelling Präzision (±)
0.1 mm/m
Selbstnivellierend
Ja
Anzahl der Laserlinien
3
Strahlrichtung
Horizontal/Vertikal
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,87*
€ 1.076,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,96*
€ 1.065,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,13*
€ 1.044,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,88*
€ 1.029,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,90*
€ 1.017,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.