Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink MC1000-015 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink MC1000-015 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
PureLink MC1000-015 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-54794880
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     MC1000-015
EAN/GTIN:
     4251364708125
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Jede AV-Infrastruktur ist einzigartig
Produkte mit der Technologie von AVIT Media vereinfachen die Verteilung von 10 Gigabit-Ethernet-, IP-Streaming- sowie Punkt-zu-Punkt 4K / UltraHD AV-Signalen. Die AVIT Media Serie umfasst eine große Bandbreite an modularen Cat.6a Produkten, entspricht weltweiten IT-Standards der Industrie und richtet sich nach den Vorgaben für strukturierte Verkabelung. Mit ihren hohen Produktstandards übertrifft die AVIT Media Serie alle anwendbaren Industriestandards wie ANSI / TIA-568-C.2 und ISO / IEC 11801 Ed 2.2.

Lösungen für A/V-über-Cat. Signalübertragungen
Mit der fortschreitenden Virtualisierung von LAN- und SAN-Infrastrukturen werden die Grenzen der Verkabelungsindustrie immer weiter hinausgeschoben. AVIT Media bietet die besten physischen Infrastrukturlösungen der Spitzenklasse, basierend auf einem guten Verständnis der aktuellen geschäftlichen und technologischen Herausforderungen und deren Auswirkungen auf Rechenzentren. Es handelt sich um eine Reihe komplementärer Netzwerk-Kupfertechnologien, die eine bessere Netzwerkleistung, Systemzuverlässigkeit, Energieeffizienz und mehr Flexibilität für alle Arten von Infrastrukturen gewährleisten. AVIT Media Produkte bieten den zusätzlichen Vorteil der Performance und Stabilität, um sicher zu sein, dass das Netzwerk, das Sie heute bereitstellen, Sie in die Zukunft tragen kann.

AVIT Media-Produkte haben den Vorteil, dass sie an einem der weltweit renommiertesten Standorte für High-End-Elektronik und Informationstechnologie entwickelt werden. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die hohe Qualität der Komponenten, die entwickelt und konstruiert wurden, um ihre eigenen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards aufrechtzuerhalten. Branchenspezialisten wissen, dass es keine bessere Quelle für elektronische Bauteile gibt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.