Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 12156-10 Fotoalbum Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 12156-10 Fotoalbum Grau
Pagna 12156-10 Fotoalbum Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55006902
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12156-10
EAN/GTIN:
     4009212006974
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das farbenfrohe Passepartout Spiralalbum bietet auf 50 leeren Seiten viel Platz für die schönsten Bilder von Familienfeiern, Ausflügen, Urlauben und vielem mehr. Ob als Erinnerung an Geburtstage, Gartenfeste oder einfach als Fotoalbum - in dem Spiralalbum mit hochwertigem Stoffeinband können unvergessliche Momente für die Ewigkeit festgehalten und mit passenden Notizen kommentiert werden. Das große Format bietet dafür besonders viel Platz und wird dank Passepartout-Rahmen auf dem Vorderdeckel zu einem besonderen Hingucker, den man sich immer wieder gerne ansieht. Einen besonderen Schutz für die Fotos bieten die Zwischenseiten aus Pergamin.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
255 mm
Dicke
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Leinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
12156-02
ab € 7,48*
Ähnlich
Pagna
12156-03
ab € 7,41*
Ähnlich
Pagna
12156-06
ab € 7,47*
Ähnlich
Pagna
12156-17
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.