Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P03606-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P03606-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
HPE P03606-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55085444
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P03606-B21
EAN/GTIN:
     190017278049
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
3.21 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.9 W
Energieverbrauch (idle)
2.95 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184.1 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
117.6 mm
Paketgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Edelstahl
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
320 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
70000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
52500 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
62000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
52500 IOPS
Lese-Latenzzeit
125 µs
Schreib-Latenzzeit
40 µs
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.