Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 82039 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 82039 Steckdose Grau
Schneider Electric 82039 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55308114
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 90 %
Energie
Nennspannung
100 - 130 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.