Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63312 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63312 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 63312 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 63312 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55375691
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63312
EAN/GTIN:
     4043619633128
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kurzbeschreibung
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines Displayport Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Chipsatz
VIA VL100
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.