Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8624.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8624.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Blau
SIGG 8624.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55472910
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8624.90
EAN/GTIN:
     7610465862490
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Durchmesser
66 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Sharkies
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.