Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus KYL43006 Partyspiel Party-Kartenspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus KYL43006 Partyspiel Party-Kartenspiel
Pegasus KYL43006 Partyspiel Party-Kartenspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-56647429
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     KYL43006
EAN/GTIN:
     7331672430066
Suchbegriffe:
Kartenspiele
Spielkarten
kartenspiele
Sind Sie bereit herauszufinden, wie Freunde und Bekannte Sie einschätzen? Wer im Raum würde am ehesten in die Dusche pinkeln, und wer im Raum hat die beste Radio-Stimme? Wer im Raum würde in Badezimmerschränkchen anderer Leute schauen, und wer würde am längsten brauchen, um ein Bücherregal von IKEA zusammen zu bauen? Denken Sie, Sie wissen, was andere Leute über Sie denken? Sind Sie sicher, dass Ihre Freunde Sie mit den selben Augen sehen, wie Sie sich selbst? Dieses Spiel wird Ihre Selbsteinschätzung unter Umständen verändern! ? Wer im Raum? ist ein wirklich unterhaltsames und mitreißendes Party- und Dinner-Spiel, bei dem unsere Selbstwahrnehmung und der Eindruck Anderer von uns einander gegenüber gestellt werden. Eine perfekte Methode, mit viel Spaß mehr über sich und seine Freunde herauszufinden! ? Das Spiel beinhaltet über 300 peinliche, lustige und provokante Fragen, die alle mit Wer im Raum? beginnen. Und so funktioniert's: Ziehen Sie eine Karte und lesen die erste Frage laut vor. Lassen Sie jeden in der Runde für einen Moment überlegen, zählen bis drei, und lassen jeden im Raum auf die Person zeigen, auf die die Aussage seiner Meinung nach am ehesten zutrifft. Sie können sich auf Überraschungen gefasst machen... Wer im Raum...? ist ein tolles Spiel für Dinner-Parties und Weinabende und ein super Geschenk zu jeder Gelegenheit!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Produkttyp
Party-Kartenspiel
Minimale Anzahl an Spielern
2
Spieldauer
120 min
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Obere Mittelstufe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.