Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips AVENT Advanced SCD715/26 DECT-Audio-Babyphone Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips AVENT Advanced SCD715/26 DECT-Audio-Babyphone Advanced
Philips AVENT Advanced SCD715/26 DECT-Audio-Babyphone Advanced
Philips AVENT Advanced SCD715/26 DECT-Audio-Babyphone Advanced
Artikel-Nr.:
     CIDE2-56674801
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SCD715/26
EAN/GTIN:
     8710103849063
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon avent
Unser SCD715 Babyphone bietet Ihnen mehr Flexibilität durch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kristallklaren Klang. Mit Temperatursensor, beruhigendem Nachtlicht, Schlafliedern und einem speziellen Nachtmodus schaffen Sie eine entspannende Umgebung für Sie und Ihr Baby.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anzeige
Autom. Warnung
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lautstärkenanzeige
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Nachtlicht
Ja
Sonstige Funktionen
Automatische Kanalwahl
Ja
Smart ECO-Modus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Technische Details
ECO-Modus
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
330 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Talk back-Funktion
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
330 m
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
5
Kamera
Nachtmodus
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
3
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Akku-/Batterietyp
AA
Ladezeit
10 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
AC Eingangsspannung
220-240 V
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Ergonomie
Gürtelclip
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.