Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M H510AKGC1 Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M H510AKGC1 Gehörschutz
3M H510AKGC1 Gehörschutz
3M H510AKGC1 Gehörschutz
3M H510AKGC1 Gehörschutz
3M H510AKGC1 Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-56690669
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510AKPC1
EAN/GTIN:
     5902658102929
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27
Der 3M PELTOR Kapselgehörschützer Kid in signalstarken Farben wurde speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt. Das Modell KIDR ist in signalstarkem Neon-Rosa als Kopfbügelversion erhältlich. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 27 dB. Die bequemen Gehörschützer haben ein besonders schlankes Profil und bieten einen kindgerechten Tragekomfort. So gewährleistet das einzigartige, niedrige Kopfbügeldesign einen konstant schwachen Anpressdruck. Komfortabel sind auch die mit Flüssigkeit gefüllten, weichen und breiten Dichtungsringe, die ohne starken Andruck perfekt abdichten. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung. Für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine hervorstehenden Teile. Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer Kid liegen in alltäglichen lärmbelasteten Situationen wie Reisen und Lernen in lauter Umgebung aber auch in Freizeitaktivitäten wie Flugshows, Motorsport, lauten Sportveranstaltungen sowie Rock- und Popkonzerten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Pink
Tragestil
Kopfband
Flexibler Rahmen
Ja
Anpassbar
Ja
Faltbar
Ja
Waschbare Ohrpolster
Ja
Single Number Rating (SNR)
27 dB
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.