Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M H510AC1 Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M H510AC1 Gehörschutz
3M H510AC1 Gehörschutz
3M H510AC1 Gehörschutz
3M H510AC1 Gehörschutz
3M H510AC1 Gehörschutz
3M H510AC1 Gehörschutz
3M H510AC1 Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-56690670
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510AC1
EAN/GTIN:
     5902658102950
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Tragestil
Kopfband
Flexibler Rahmen
Ja
Faltbar
Ja
Waschbare Ohrpolster
Ja
Single Number Rating (SNR)
98 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.