Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Joy II 6,1 cm (2.4") 64 g Schwarz Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Joy II 6,1 cm (2.4") 64 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Joy II 6,1 cm (2.4") 64 g Schwarz Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE2-57004687
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2219
EAN/GTIN:
     4030152022199
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Breite
54 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
131 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Kamera-Handy
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
120 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2220
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.