Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBMICROETHBB Netzwerkkarte Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBMICROETHBB Netzwerkkarte Ethernet
Microconnect USBMICROETHBB Netzwerkkarte Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-57477466
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBMICROETHBB
EAN/GTIN:
     5704174197829
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
22 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Mikro-USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.