Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Philips PerfectDraft HD3720/25 Bierzapfanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-57864220
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD3720/25
EAN/GTIN:
     8710103865094
Suchbegriffe:
Bier-Zapfanlage
Bierzapfanlage
Bierzapfsäule
Zapfanlage
Jetzt können Sie sich mit dieser Philips Bierzapfanlage HD3720/25 auch zu Hause ein kühles, frisch gezapftes Bier gönnen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen (l)
6 l
Spendertyp
Draft-Bierzapfanlage
Kühlung
Ja
Unterstützte Biermarken
Hoegaarden, Leffe
Maximaler Betriebsdruck
1.5 bar
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Metallisch
CTV-Code
8823 720 25011
Abmessungen (Höhe x Durchmesser)
273 x 199 mm
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Max. Leistung
70 W
Kühldauer
15 h
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Bierregal Leben
30 Tag(e)
Tropfenschale
Ja
Leergewicht
1200 g
Durchflussmenge
2 l/min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8160 g
Abmessungen (BxTxH)
261 x 444 x 494 mm
Breite
261 mm
Tiefe
444 mm
Höhe
494 mm
Bildschirm
Display
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
70 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.