Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSDPE2KE032T801 Internes Solid State Drive U.2 3,2 TB PCI Express 3.1 TLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel SSDPE2KE032T801 Internes Solid State Drive U.2 3,2 TB PCI Express 3.1 TLC 3D NAND NVMe
Intel SSDPE2KE032T801 Internes Solid State Drive U.2 3,2 TB PCI Express 3.1 TLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58456645
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE2KE032T801
EAN/GTIN:
     735858385404
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)

Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung

Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

High-Endurance-Technik (HET)

Die High-Endurance-Technik in SSDs kombiniert Chipverbesserungen des Intel® NAND-Flash-Speichers und SSD-Systemverwaltungstechniken zur Verbesserung der Schreibzyklen des SSD. Ein Schreibzyklus ist definiert als die Menge von Daten, die während ihrer Lebensdauer auf eine SSD geschrieben werden kann.

Temperatur-Überwachung und -Protokollierung

Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

End-to-End-Datenschutz

End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebstemperatur
55 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
100 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1000G (0.5ms)
Energie
Energieverbrauch (lesen)
14 W
Energieverbrauch (schreiben)
14 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (Betrieb)
14 W
Laufwerkskapazität
3200 GB
Startdatum
Q2'18
SSD-Beständigkeitsbewertung
21.85PBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
14W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
5W
SSD-Schock
1000G (0.5ms)
SSD-Gewicht
139 g
Leserate
3200 MB/s
Schreibrate
3050 MB/s
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® SSD DC P4610 Series
Produktcodename
Cliffdale Refresh
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.2
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
TLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
3200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3050 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
638000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
222000 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
638000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
222000 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
95 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
20 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
12 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
18 µs
Lese-Latenzzeit
77 µs
Schreib-Latenzzeit
18 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
SSD ARK ID
140104
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706
Temperaturüberwachung und -protokollierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Gewicht
139 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,43*
€ 906,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,70*
€ 898,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,15*
€ 885,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,91*
€ 868,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,16*
€ 826,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.