Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C
AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C
AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58683727
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 150 700
EAN/GTIN:
     7332543602087
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
57 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
170 W
Stromverbrauch (aus)
0.01 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
10100 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
352 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
F
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Geräuschpegel
67 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
240 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
47 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
67 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
700 mm
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Scrollleiste
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
6 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
902 980 149
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.