Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-3316294 Herst.-Nr.: 85593 EAN/GTIN: 4043619855933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod. Somit kann ein Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio angeschlossen werden. Optisch überzeugt es durch eine feine Textilummantelung und goldbeschichtete Kontakte. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone, iPad and iPod |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |