Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 50G0853 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 50G0853 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Lexmark 50G0853 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58876091
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0853
EAN/GTIN:
     734646612616
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
552 mm
Verpackungshöhe
481 mm
Paketgewicht
6830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Typ
Einschub
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark B2865dw, Lexmark MS821n, Lexmark MS821dn, Lexmark MS823dn, Lexmark MS825dn, Lexmark MS822de, Lexmark MS826de, Lexmark MS823n, Lexmark MS725dvn
Maximale Kapazität
1500 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,24*
€ 528,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.