Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89694 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89694 Koaxialstecker
DeLOCK 89694 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58876123
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89694
EAN/GTIN:
     4043619896943
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Diese Buchse von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.75 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA K
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Messing, Nickel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.