Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89695 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89695 Koaxialstecker
DeLOCK 89695 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58876124
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89695
EAN/GTIN:
     4043619896950
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
antennenadapter
Diese Buchse von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.75 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA Z
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Messing, Nickel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.