Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89687 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89687 Koaxialstecker
DeLOCK 89687 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58876147
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89687
EAN/GTIN:
     4043619896875
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
antennenadapter
Diese Buchse von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.75 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Messing, Nickel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.