Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Datalogic Falcon X4 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 668 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-58876702
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
945550004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Sein ergonomisches Design in Kombination mit Robustheit und flexibler Modellauswahl machen ihn zum anwenderfreundlichen Assistenten sowohl auf Verkaufsflächen als auch im Back-Office und im Lager.
Ausgestattet mit innovativer Datenerfassungs-Technologie erfasst der Mobilcomputer jeden 1D- und 2D-Code. Der neue 2D-Imager mit Auto-Range erfasst Codes aus der Nähe und größerer Entfernung. Er kommuniziert dabei in Echtzeit über TI 802.11 a/b/g/n Funk mit CCX v4 Kompatibilität und MIMO-Antennentechnologie, die für beste Funkabdeckung sorgt. Mit USB Hi-Speed, RS-232, Modem und Ethernet bietet er außerdem eine Auswahl an Standard-Kabelverbindungen. Bluetooth® v4 unterstützt den neuen Energiesparmodus (BLE) und bietet über Breitband bessere Spracherkennung bei Android Modellen.
Falcon X4 ist voll kompatibel mit dem Zubehör der Vorgänger-Modelle Falcon X3+ und mit den gängigen CE-Applikationen. Parallel bietet er mit seinen Android™ Versionen und der Möglichkeit Windows® WEC7 Modelle auf Android zu aktualisieren neue, innovative Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, U.P.C.
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
668 g
Breite
88 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
225 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
A110
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Pistolengriff enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
8 GB
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
datalogic handheld
,
handheld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.182,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,26*
€ 1.517,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,07*
€ 1.512,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,40*
€ 1.486,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,40*
€ 1.453,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,81*
€ 1.407,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit ProClip 511306 Passive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit
511306
ab € 19,81*
Zubehör
Datalogic 94A150057 Handy-Dockingstation PDA Schwarz
Datalogic
94A150057
ab € 144,13*
Zubehör
Datalogic 94A151137 Akkuladegerät
Datalogic
94A151137
ab € 215,57*
Zubehör
Datalogic 94ACC0104 Gehäuse für tragbare Computer
Datalogic
94ACC0104
ab € 27,06*
Zubehör
Datalogic 94ACC1240 Drucker-Kit
Datalogic
94ACC1240
ab € 32,70*
Zubehör
Datalogic 94ACC1381 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Datalogic
94ACC1381
ab € 25,24*
Zubehör
Datalogic 94ACC1386 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Datalogic
94ACC1386
ab € 71,61*
Zubehör
Datalogic 95ACC1049 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Datalogic
95ACC1049
ab € 222,89*
Zubehör
Datalogic 95ACC3420 Montage-Kit
Datalogic
95ACC3420
ab € 97,82*
Zubehör
Datalogic VR12 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Datalogic
95ACC0002
ab € 213,31*
Zubehör
Datalogic ZSC2FALX431 Garantieverlängerung
Datalogic
ZSC2FALX431
ab € 234,48*
Zubehör
Datalogic ZSC2FALX451 Garantieverlängerung
Datalogic
ZSC2FALX451
ab € 387,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen