Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
3M X2AC1 Gehörschutz 105 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58882109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X2AC1
EAN/GTIN:
     5902658103018
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tragestil
Kopfband
Flexibler Rahmen
Ja
Anpassbar
Ja
Waschbare Ohrpolster
Ja
Rating Geräuschunterdrückung
105 dB
Single Number Rating (SNR)
31 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.