Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-010 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-010 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Lenco CD-010 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Lenco CD-010 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Lenco CD-010 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Lenco CD-010 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58911489
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-010
EAN/GTIN:
     8711902039907
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
cd-player standgeräte lenco
Der Lenco CD-010 ist ein praktischer tragbarer CD-Player. Er hat eine deutliche LCD-Anzeige und einfach zu bedienende Tasten. Bist du oft unterwegs? Der tragbare CD-Player ist der perfekte Reisebegleiter. Mit dem Lenco CD-010 hast du deineLieblingsmusik immer und überall dabei.Bist du es leid, dein Lieblingsalbum immer nur in chronologischer Reihenfolge zu hören?Mit dem Lenco CD-010 kannst du die Abspielabfolge selbst bestimmen. Du kannst dieEntscheidung, welcher Song als nächstes gespielt wird, entweder dem CD-Playerüberlassen oder die Abfolge selbst steuern. Mit der Wiederholungsfunktion kannst dudeinen Lieblingssong in der Dauerschleife hören.Der Lenco CD-010 kann sowohl mit Akku als mit Strom betrieben werden. Der CD-Playerhat auch eine Ladeschaltung für Akkus (die Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten).Wenn der CD-Player länger als 30 Sekunden keine Musik abspielt, schaltet er sichautomatisch ab. Auf diese Weise wird Akku gespart. Der Lenco CD-010 lässt sich miteinem Knopfdruck wieder einschalten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
CD-Wechsler
Ja
Snooze Funktion
Ja
Disc Wiedergabemodi
zufällig, Wiederhole alle
Playback-Disk Typ
CD
Wiedergabemodi
Wiederholung, Wiederhole alle
USB erfordert
Ja
Weitere Suchbegriffe: cd-player standgeräte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.