Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Sticker Mix Herz-Eule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HEYDA Sticker Mix Herz-Eule
HEYDA Sticker Mix Herz-Eule
HEYDA Sticker Mix Herz-Eule
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59217659
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203780727
EAN/GTIN:
     4005329139857
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
heyda sticker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, sticker vögel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,30004*
€ 20,58705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,88004*
€ 20,08725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18002*
€ 19,25422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35004*
€ 18,26655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95002*
€ 17,79052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87004*
€ 17,69535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.