| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-59327834 Herst.-Nr.: FSM-17162 EAN/GTIN: 8711658416502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Detektortyp | Photoelektrischer Reflexionsmelder | ![](/p.gif) | Interkonnektabel | Ja | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Haus, Büro | ![](/p.gif) | Bandbreite | 433 MHz | ![](/p.gif) | Testknopf | Ja | ![](/p.gif) | Warnung Dezibel | 85 dB | ![](/p.gif) | Maximale Reichweite | 40 m | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Oberflächenmontiert | ![](/p.gif) | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 15 | ![](/p.gif) | Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Produktlebensdauer | 10 Jahr(e) | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Karbon | ![](/p.gif) | Batterie Lebensdauer | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 8 | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | 6F22, LR6 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C | Lieferumfang | Montageset | Ja | ![](/p.gif) | Schrauben enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |