Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 78C2XC0 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 78C2XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark 78C2XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59935810
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C2XC0
EAN/GTIN:
     734646653282
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX622ade CX625ade CS421dn CS521dn CX625adhe CX522ade CS622de CX421adn
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 201,34*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 266,36*
Ähnlich
Lexmark
78C20C0
ab € 60,95*
Ähnlich
Lexmark
78C20K0
ab € 70,82*
Ähnlich
Lexmark
78C20M0
ab € 58,67*
Ähnlich
Lexmark
78C20Y0
ab € 60,97*
Ähnlich
Lexmark
78C2UC0
ab € 206,03*
Ähnlich
Lexmark
78C2UK0
ab € 144,81*
Ähnlich
Lexmark
78C2UM0
ab € 172,87*
Ähnlich
Lexmark
78C2UY0
ab € 191,18*
Ähnlich
Lexmark
78C2XK0
ab € 120,69*
Ähnlich
Lexmark
78C2XM0
ab € 164,30*
Ähnlich
Lexmark
78C2XY0
ab € 164,52*
Ähnlich
Ampertec
78C0W00
ab € 19,66*
Ähnlich
Ampertec
78C20C0
ab € 44,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.