Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
ISBN Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-59960206
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9783497020218
EAN/GTIN:
9783497020218
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Medien, Kommunikation
Medien-, Kommunikationsbücher
Wir reagieren mit Entsetzen wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen oder misshandeln -- manchmal gar bis zum Tod. Schnell werden Forderungen nach gesetzlichen Maßnahmen und Verbesserung des Kinderschutzes laut. Wie greift man wirksam ein bevor die familiäre Situation eskaliert? Wie erkennt man Risiken wie fördert man frühzeitig die Erziehungskompetenz der Eltern? Wie lassen sich institutionelle Hilfen verbessern? In diesem Buch werden interdisziplinäre Lösungsansätze gebündelt: Experten aus den Bereichen Recht Medizin Psychologie und Sozialpädagogik beschreiben - den gesetzlichen Handlungsrahmen - die Einschätzung familiärer Risiken - die Förderung der elterlichen Feinfühligkeit - bewährte Modelle institutioneller Kooperation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ziegenhain Ute
Anzahl der Seiten
213 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Reinhardt Ernst
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783497020218
Intrastat-Code
5300381
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
Medienwissenschaftsbücher - deutschsprachig
,
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
,
medienwissenschaftsbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen