Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Duden Leseprofi ? Zwei Ponys halten alle auf Trab 1. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Duden Leseprofi ? Zwei Ponys halten alle auf Trab 1. Klasse
ISBN Duden Leseprofi ? Zwei Ponys halten alle auf Trab 1. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59969814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737333009
EAN/GTIN:
     9783737333009
Suchbegriffe:
Duden
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Duden - von Anfang an richtig! Lesenlernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab der 1. Klasse Jeden Tag nach der Schule besuchen Anna und Jan zwei Ponys in einem verwilderten Garten. Vor dem brummigen Besitzer haben sie allerdings ziemlichen Respekt. Doch als er ins Krankenhaus kommt muss sich jemand um die Tiere kümmern! Die Kinder werden zu Rettern in der Not sie füttern und putzen die Pferde. Als der Besitzer wieder da ist überlegt er sich ein besonderes Dankeschön: Die Kinder dürfen auf den Ponys das Reiten lernen ... Eine Geschichte zum Lieblingsthema Ponys. So geht zeitgemäße Leseförderung: Diese spannende und mit viel Liebe zum Detail illustrierte Erstlesegeschichte aus der Reihe Leseprofi von FISCHER Duden Kinderbuch sorgt garantiert für Lesespaß. Der Text ist genau auf die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zugeschnitten. So erleben sie schnell motivierende Erfolge. Kleine abwechslungsreiche Übungen zum Textverständnis begleiten beim Lesen. Ein interaktives Lesezeichen dient als Lösungsschlüssel. Alle Titel der Reihe werden bei Antolin gelistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Müller Karin
Anzahl der Seiten
48 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783737333009
Intrastat-Code
32335396
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.