Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Teestunde mit Todesfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Teestunde mit Todesfall
ISBN Teestunde mit Todesfall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59971224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783868739084
EAN/GTIN:
     9783868739084
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Daisy und Hazel verbringen die Ferien bei Daisys Familie in Fallingford. Zu Daisys Geburtstag reist die gesamte Verwandschaft an - von der exzentrischen Tante Saskia bis zum schneidigen Onkel Felix. Nur der zwielichtige Mr Curtis passt nicht so recht ins Bild. Er scheint etwas im Schilde zu führen. Doch als Mr Curtis vor den Augen aller vergiftet wird ist klar dass einer der Gäste der Mörder ist. Während ein Sturm die Verdächtigen im Haus und die Polizei draußen hält ermittelt Detektei Wells & Wong in ihrem zweiten Fall diesmal im Kreis der eigenen Familie. Bei so vielen dunklen Geheimnissen wirkt Fallingford auf einmal gar nicht mehr so heimelig ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stevens Robin
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Knesebeck
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783868739084
Intrastat-Code
20802308
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
453 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.