Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Tafiti und das verschwundene Geburtstagskind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Tafiti und das verschwundene Geburtstagskind
ISBN Tafiti und das verschwundene Geburtstagskind
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59971328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785588468
EAN/GTIN:
     9783785588468
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Tafiti und Pinsel gehen zusammen durch dick und dünn! Tafitis kleiner Bruder Tutu hat Geburtstag doch alle scheinen ihn vergessen zu haben. Er ahnt nicht dass Tafiti Pinsel und die anderen heimlich eine Party für ihn vorbereiten! Enttäuscht läuft er davon. Doch als Tutu den Fluss überqueren will wird sein Boot von der Strömung fortgerissen. Natürlich paddeln Tafiti und Pinsel sofort hinterher um das Geburtstagskind zu retten! Julia Boehme ( Conni ) erzählt warmherzig und mit viel Humor vom kleinen Erdmännchen Tafiti das zusammen mit seinen Freunden in Afrika jede Menge spannende Abenteuer erlebt. Für Fans von Walt Disney und Janosch. Ein Buch mit vielen bunten Bildern das - zum ersten Lesen ab 7 Jahren und - zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist. Die Tafiti-Reihe ist auf Antolin gelistet. Mehr über Tafiti unter www.tafitiswelt.de .
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Boehme Julia
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783785588468
Intrastat-Code
34536075
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
316 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.