Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Drei Fälle für Lord Hopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Drei Fälle für Lord Hopper
ISBN Drei Fälle für Lord Hopper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59971517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783522505888
EAN/GTIN:
     9783522505888
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Ein Pony als Detektiv - umwerfend lustig und spannend zugleich! Als Pony beherrscht Lord Hopper nicht nur die unglaublichsten Tricks er hat auch eine Leidenschaft für Kriminalgeschichten. Tatsächlich überlistet er neben Futter-Räubern auch den Typen der vier niedliche Katzenbabys ausgesetzt hat ... Zum Glück steht ihm bei jedem seiner Fälle seine Menschenfreundin Bine zur Seite. Denn zusammen sind die beiden ein unschlagbares Ermittler-Team!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hanauer Michaela
Anzahl der Seiten
384 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Planet Girl
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783522505888
Intrastat-Code
21644086
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
574 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.