Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Chase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Chase
ISBN Chase
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59971581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783961290291
EAN/GTIN:
     9783961290291
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Border-Collie Chipper ist auf der Flucht: Er ist aus einem geheimen Labor entkommen in dem im Auftrag der Regierung Tiere mit künstlicher Intelligenz gezüchtet werden. Chipper versteht die Sprache der Menschen und freundet sich mit dem Waisenjungen Jeff an. Doch die Geheimorganisation die das Labor betreibt jagt sie erbarmungslos. Mehrmals gelingt es Jeff und Chipper die Verfolger abzuhängen. Dabei kommen sie einer Verschwörung auf die Spur ... Das Kinderbuchdebüt von Bestsellerautor Linwood Barclay - 100 % Action und Spannung garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Barclay Linwood
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Edel Distribution
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783961290291
Intrastat-Code
21653004
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
499 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.