Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das magische Baumhaus junior - Im Reich der Löwen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das magische Baumhaus junior - Im Reich der Löwen
ISBN Das magische Baumhaus junior - Im Reich der Löwen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59971668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785587607
EAN/GTIN:
     9783785587607
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus in die Savanne Afrikas . Hier treffen sie Gnus Zebras einen freundlichen Elefanten und einen kleinen Vogel der ihnen ein honigsüßes Geheimnis verrät. Doch oh Schreck: Eine Löwenfamilie hat sich genau unter dem Baumhaus niedergelassen! Können Anne und Philipp trotzdem zurück ins Baumhaus kommen? Basierend auf der Originalausgabe Das magische Baumhaus - Im Tal der Löwen . Gekürzt und zum Vorlesen bearbeitet mit vielen farbigen Illustrationen. Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne zum Vorlesen und ersten Selberlesen. Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit entdecken ferne Länder und erleben spannende Abenteuer. Mit vielen bunten Bildern besonders für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Mehr Infos zur Reihe und tolle Extras unter: www.MagischesBaumhaus.de
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pope Osborne Mary
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783785587607
Intrastat-Code
30606142
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
306 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.