Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Fünf Freunde und die wilde Jo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Fünf Freunde und die wilde Jo
ISBN Fünf Freunde und die wilde Jo
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59971855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783570172148
EAN/GTIN:
     9783570172148
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Während die Fünf Freunde in zwei Wohnwagen in der Nähe einer alten Burg campieren taucht ein Wanderzirkus auf. Die Freunde lernen das Schaustellermädchen Jo kennen und stellen fest dass es zwischen den Zirkusleuten und der Burg eine Verbindung geben muss. Doch die Schausteller geben sich seltsam verschlossen. Da entdecken die Freunde ein Gesicht in einem der Burgfenster obwohl der Turm fest verschlossen ist ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Blyton Enid
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
cbj Kinderbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783570172148
Intrastat-Code
26205746
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
294 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.