Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Rabbat und Ida


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Rabbat und Ida
ISBN Rabbat und Ida
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59972250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783551653314
EAN/GTIN:
     9783551653314
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Auf in die Ferien - mit einem magischen sprechenden Tier! Sommer Strand Meer! Ida und ihr magischer Fuchs Rabbat freuen sich auf den Urlaub. Doch dann kommt so einiges anders als erwartet. Ein übereifriger Junior-Detektiv geheimnisvolle Hotel-Diebstähle und ein seltsames Gemüse-Rätsel halten Ida und Rabbat auf Trab. Gute Spürnasen sind gefragt - oder ein magischer Fuchs ... DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE - Endlich Ferien Band 1: In der Schule der magischen Tiere heißt es: Endlich Ferien! Die magischen Tiere packen ihre Koffer - und das Abenteuer beginnt ... Ein spannender Ferienkrimi in kurzen Kapiteln - mit echtem magischem Tier. Viel Spaß mit dem ersten Ferienabenteuer der Bestseller-Reihe!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Auer Margit
Anzahl der Seiten
208 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Carlsen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783551653314
Intrastat-Code
24186231
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
447 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.