Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Heidi kann brauchen was es gelernt hat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Heidi kann brauchen was es gelernt hat
ISBN Heidi kann brauchen was es gelernt hat
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59972790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783257011647
EAN/GTIN:
     9783257011647
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Tomi Ungerers sparsame Federzeichnungen die deswegen umso realistischer und lebendiger sind lassen dem Text viel Raum setzen nur hier und da eine Pointe - eine erfrischende Zugabe zu einem der schönsten Kinderbuchklassiker der Welt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Spyri Johanna
Anzahl der Seiten
163 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Diogenes
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783257011647
Intrastat-Code
14724125
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
425 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.