Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der schweizerische Robinson. Nacherzählt von Peter Stamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Der schweizerische Robinson. Nacherzählt von Peter Stamm
ISBN Der schweizerische Robinson. Nacherzählt von Peter Stamm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59972841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783596855070
EAN/GTIN:
     9783596855070
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Ein Abenteuerklassiker neu erzählt von Peter Stamm Die Geschichte von Robinson Crusoe gehört zu den packendsten Abenteuern der Weltliteratur - und zu den Klassikern der Kinderliteratur! Vor über 200 Jahren schuf Johann David Wyss auf dieser Grundlage eine Robinsonade für Kinder die ein internationaler Erfolg wurde. Statt des einsamen Robinsons strandet bei Wyss eine sechsköpfige Schweizer Familie und verwandelt die Inselwildnis in jahrelanger Arbeit zu einem behaglichen Domizil. Als es schließlich die Gelegenheit zur Rückkehr in die Zivilisation gibt muss die Familie sich entscheiden: Soll sie - wieder einmal - alles zurücklassen? Peter Stamm hat Wyss' Abenteuer-Roman nacherzählt: behutsam und voller Respekt aber entschlossen und mit der ihm eigenen sprachlichen Feinheit. Ausgewählt für 'Die besten 7 Bücher für junge Leser' Deutschlandradio Februar 2013
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stamm Peter
Anzahl der Seiten
336 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783596855070
Intrastat-Code
13886597
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
662 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.