Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wonder Woman - Kriegerin der Amazonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Wonder Woman - Kriegerin der Amazonen
ISBN Wonder Woman - Kriegerin der Amazonen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59973171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783423761970
EAN/GTIN:
     9783423761970
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Wonder Woman - als Heldin geboren zur Legende geworden Eigentlich will Diana Tochter der Amazonenkönigin nur eines: das Rennen gewinnen in dem sie gegen die schnellsten Läuferinnen der Insel antreten muss. Doch dann erblickt sie am Horizont ein untergehendes Schiff und bewahrt Alia ein gleichaltriges Mädchen vor dem Tod. Doch wie Diana vom Orakel erfährt ist es Alias Bestimmung die Welt ins Unglück zu stürzen und Krieg über die Menschheit zu bringen. Um dies zu verhindern reist Diana mit Alia ins ferne New York - und wird unversehens mit einer Welt und Gefahren konfrontiert die sie bislang nicht kannte ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bardugo Leigh
Anzahl der Seiten
448 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DTV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783423761970
Intrastat-Code
30722768
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
793 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.