Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Große Fragen für junge Denker. 1. bis 6. Schuljahr. Bildkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Große Fragen für junge Denker. 1. bis 6. Schuljahr. Bildkarten
ISBN Große Fragen für junge Denker. 1. bis 6. Schuljahr. Bildkarten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783834637888
EAN/GTIN:
     9783834637888
Suchbegriffe:
Bildkarten
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Unterrichtsmaterial für Lehrer an Grundschulen und weiterführenden Schulen Fächer: Philosophie Religion Ethik und Soziales Lernen Klasse 1-6 +++ Wer hat sich die Welt ausgedacht? Wofür brauche ich die anderen? Lebt man nach dem Tod irgendwie weiter? - Kinder haben viele Fragen die im Alltag zwischen Tür und Angel oft keinen Platz finden. Mit diesen Impulskarten geben Sie 88 großen Fragen den Raum den sie verdienen - und zeigen den Kindern dass ihre Fragen wichtig sind auch wenn es keine einfachen oder klaren Antworten gibt. Jede Karte liefert eine offene Impulsfrage aus Ethik Religion oder Philosophie die die Kinder altersgerecht dazu anregt über sich selbst die anderen und das Leben nachzudenken. Von Gut und Böse bis hin zu Wünsche und Träume decken die spannenden Fragen acht Themenbereiche ab. Auch das Format ist mit Bedacht gewählt: Die großen A4-Karten können Sie an die Tafel hängen oder im Sitzkreis auslegen. Und damit die Kinder Sie nicht fragen wann es endlich Abwechslung gibt finden Sie neben einer kurzen Theorie-Einführung auch schöne Methodenideen für den Einsatz der Karteikarten. Ob Murmelrunde Abklatschen oder Schreibgespräch ob komplette Stunde oder kurzer philosophischer Stundeneinstieg: Beim gemeinsamen Grübeln und Bearbeiten erleben die Kinder dass das Nachdenken Freude macht - und uns alle weiterbringt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Andere Formate
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hoffmann Stefanie Schott Hanna
Anzahl der Seiten
88 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
An der Ruhr
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783834637888
Intrastat-Code
34394250
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.