Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Themenbände Ethik/Philosophie Grundschule. Klasse 1/2 - Sterben und Tod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Themenbände Ethik/Philosophie Grundschule. Klasse 1/2 - Sterben und Tod
ISBN Themenbände Ethik/Philosophie Grundschule. Klasse 1/2 - Sterben und Tod
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783589150649
EAN/GTIN:
     9783589150649
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Informationen zur Titelgruppe: Kinder begegnen dem Tod und dem Sterben häufiger als wir denken. Oft bleiben sie mit ihren Fragen allein. Mithilfe vielfältiger Arbeitsblätter zur Differenzierung regt das Heft zum Nachdenken an. Informationen zur Reihe: Kinder sind fasziniert von grundlegenden Themen des Lebens - Gefühle und Freunde Entstehung der Welt Sterben und Tod. Dieses große Interesse greifen die Materialien der Themenbände Ethik Grundschule auf. Alle Hefte haben eine gemeinsame Struktur: Sie präsentieren kurze Sachtexte und Geschichten ein besonderes Kinderbuch zum Philosophieren sowie Spiele und Stille-Übungen zum jeweiligen Thema. Die Kapitel greifen kindgemäß eine besondere Methode des Philosophierens auf die dem Fünf-Finger-Modell entspricht: Wahrnehmen und beschreiben Begriffe klären und argumentieren Texte und Symbole verstehen miteinander philosophieren und Gedankenspiele durchführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Brüning Barbara
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
56 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Scriptor
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783589150649
Intrastat-Code
26375368
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.