Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Smile 1 Uebungsbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Smile 1 Uebungsbuch
ISBN Smile 1 Uebungsbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783707413069
EAN/GTIN:
     9783707413069
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Dieses Übungsbuch hilft Grammatikkenntnisse zu vertiefen. Dadurch gewinnt die Schülerin/der Schüler an Sicherheit im Umgang mit der englischen Sprache. Zu Beginn jedes Kapitels findet man eine übersichtliche Zusammenstellung der Regeln anschließend viele Übungsbeispiele. Im Words-Teil findet sich die deutsche Übersetzung einzelner Vokabel. Mit dem Key am Ende des Buches ist ganz leicht überprüfbar ob man fehlerfrei gearbeitet hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
G&G Verlagsgesellschaft
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783707413069
Intrastat-Code
3135158
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
477 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.