Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bartl. Vokabelspiele für den Englischunterricht in der Grund- und Hauptschule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Bartl. Vokabelspiele für den Englischunterricht in der Grund- und Hauptschule
ISBN Bartl. Vokabelspiele für den Englischunterricht in der Grund- und Hauptschule
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403036074
EAN/GTIN:
     9783403036074
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Vokabeln lernen ganz easy! Haben Ihre Schüler mal wieder keine Lust Vokabeln zu lernen? Mit diesem Buch können Sie Abhilfe schaffen! Eine Fülle von witzigen und spritzigen Spielideen für das Vokabellernen weckt und erhält die Motivation der Kinder in der Grund- und Hauptschule. Die Spiele können ohne Aufwand und Vorbereitung ganz einfach in den Unterricht integriert werden. So wird Vokabeltraining zum Kinderspiel! Hier einige Kostproben aus dem Inhalt: - Vokabel-Domino - Buchstaben-Jogging - Der Zauberhut - Wörter-Duell - Das Stimmen-Memory - Simon says u.v.m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2011
Veröffentlichungsjahr
2011
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783403036074
Intrastat-Code
1639968
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.