Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Dialoge im Englischunterricht - 5./6. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Dialoge im Englischunterricht - 5./6. Klasse
ISBN Dialoge im Englischunterricht - 5./6. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403210658
EAN/GTIN:
     9783403210658
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Englisch sprechen in der 5./6. Klasse - let your pupils talk! Die Fähigkeit zur mündlichen Verständigung und zur freien Teilnahme an Gesprächen ist ein zentrales Ziel des modernen Englischunterrichts. Um die Sprechkompetenz angemessen zu schulen muss jeder Schüler individuell auf Basis seiner Fähigkeiten schrittweise auf authentische Gesprächssituationen vorbereitet werden. Die in diesem Band enthaltenen Dialoge zu authentischen Alltagssituationen liegen in jeweils drei Niveaustufen vor. Zusätzlich bieten Ihnen die jeweils zugehörigen Wortlisten und Dialogbeispiele weitere Unterstützungsmöglichkeiten um Ihren Schülern schnell und einfach die Angst vor dem Sprechen zu nehmen. Unkompliziert und ohne großen Vorbereitungsaufwand können Sie Ihre Schüler mit diesen Kopiervorlagen so auf echte Gesprächssituationen vorbereiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Büttner Patrick
Anzahl der Seiten
50 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783403210658
Intrastat-Code
33025535
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
335 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.