Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Einfach aufgeräumt!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59976788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783593377582
EAN/GTIN:
     9783593377582
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Das Leben ist zu kurz um es mit Suchen zu verbringen Die Stapel mit unerledigten Projekten auf dem Schreibtisch wachsen und wachsen auf dem Boden türmen sich Protokolle und Info-Material und die Suche nach wichtigen Unterlagen dauert immer länger. Bis irgendwann schon beim morgendlichen Betreten dieses chaotischen Büros die Motivation sinkt ... Spätestens in diesem Moment ist es Zeit für das neue »Einfach aufgeräumt! «-Programm:Wer bereit ist maximal 24 Stunden zu investieren der schafft sich ein für alle Mal einen funktionierenden Arbeitsplatz an dem sich die weitere Organisation sozusagen von selbst erledigt an dem man sich wohl fühlt und an dem man endlich wieder gerne arbeitet! Schritt für Schritt erarbeitet Susanne Roth mit ihrem Leser das »Alles-im-Blick-alles-im-Griff«-Büro das exakt auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.Mit klaren Zeitvorgaben To-do- und Einkaufslisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Roth Susanne
Anzahl der Seiten
179 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Campus Verlag GmbH
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783593377582
Intrastat-Code
1229156
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
287 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.