Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN vorZEITEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59976933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795432157
EAN/GTIN:
     9783795432157
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
400 Millionen Jahre Erd- und 800.000 Jahre Menschheitsgeschichte: Kaum eine Landschaft in Mitteleuropa ist so reich an archäologischen Funden wie Rheinland-Pfalz. Im Begleitband zur Sonderausstellung vorZEITEN - 70 Jahre Landesarchäologie Rheinland-Pfalz werden ausgesuchte Funde sowie aktuelle Forschungsergebnisse vorgelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Geschrieben von
Kulturelles Erbe Rheinland Pfalz, Generaldirektion
Anzahl der Seiten
344 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schnell U Steiner
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783795432157
Intrastat-Code
30371007
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.